曜日別特売
OXE01-D2-60 花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ 花魁JAPAN 76158909

花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
76158909
品番
OXE01-D2-60
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

純正HIDヘッドライトをLED化!
LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。
冷却ファン内蔵
純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。
6か月間の製品保証付き

用途
トラック用LEDバルブキット
セット内容
LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式
使用電圧(V)
24
色温度(K)
6000
光束(Lm)
11000
適合バルブタイプ
D2S/D2R
注意
※本製品は純正HID車両以外には使用できません。
※本製品を取り付ける場合はバラスト1次側電源(24V)に接続する必要があり。配線加工が必要です。また、必要に応じバラスト接続部の絶縁、防水作業を行なってください。
※本製品を取り付け後、光軸を適正位置に調整の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする