CNSU 100X25X25.4 スコッチ・ブライト CNSユニホイール 3M(スリーエム) 76161490

スコッチ・ブライト CNSユニホイール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
外径(mm)
100
注文コード
76161490
品番
CNSU 100X25X25.4
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

CNS不織布原反を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し金属表面を付着物を効果的に除去します

用途
強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。
幅(mm)
表面:25
グレード
S Extra Coarse
外径(mm)
100
内径(mm)
25.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする