3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト CNSユニホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
外径(mm)
100
注文コード
76161621
品番
CNSU 100X19X19.0
参考基準価格(税別)
¥39,760
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
CNS不織布原反を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し金属表面を付着物を効果的に除去します
用途
強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。
幅(mm)
表面:19
グレード
S Extra Coarse
外径(mm)
100
内径(mm)
19
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。