AT-1.4RC コンプレッサ兼用圧力計・タンク内 パオック 76187207

コンプレッサ兼用圧力計・タンク内

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187207
品番
AT-1.4RC
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)です。

用途
コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)に
適合機種
RC-1530PA、RC-1530PA2
ねじ径
R1/4
本体寸法(mm)
W54×H54×D47
本体質量(g)
40
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0-1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする