Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。下記の要求に適合しています。API SN、ACEA A3/B3、下記に相当しています。API CF
オイル交換した限りでは昨年在庫切れになったMobil1 15W-50と変わらぬ粘度だと思います。これから冬場になるので油圧のタレや劣化速度の確認が難しくなりそうですが、同等の性能を期待できるのではないかと考えています。