カクマン
角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
質量(g)
240
注文コード
76204461
品番
HTF03-270K
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
土間打ち後のならし作業に
材質
鏝台:スチール、柄:木
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×90×70
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
板厚(mm)
0.3
先端形状
角型