カクマン
仕上鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
鏝台:スチール、柄:木
鏝台:スチール、柄:木
鏝台:スチール、柄:木
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
質量(g)
280
280
320
400
420
440
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76204470
品番
HTF03-330M
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
土間打ち後のならし作業に
材質
鏝台:スチール、柄:木
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
280
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×100×70
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
板厚(mm)
0.3
先端形状
丸型