曜日別特売
SPHA03-330K 角鏝 カクマン 76204497

角鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ハードトランダム接着
質量(g)
420
注文コード
76204497
品番
SPHA03-330K
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
用途
土間打ち後のならし作業に
材質
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
色
シルバー/グレー/ナチュラルウッド
質量(g)
420
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×115×70
仕様
ハードトランダム接着
板厚(mm)
0.3
先端形状
角型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする