HTF03-360M 仕上鏝 カクマン 76204506

仕上鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質鏝台:スチール、柄:木
鏝台:スチール、柄:木
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
質量(g)320
内容量1個注文コード76204506品番HTF03-360M
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
土間打ち後のならし作業に
材質
鏝台:スチール、柄:木
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
320
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×100×70
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
板厚(mm)
0.3
先端形状
丸型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする