カクマン
仕上鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
鏝台:スチール、柄:木
質量(g)
400
280
320
400
420
440
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76204531
品番
SPHA03-330R
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
土間打ち後のならし作業に
材質
鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木
色
シルバー/グレー/ナチュラルウッド
質量(g)
400
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
330×100×80
仕様
ハードトランダム接着
板厚(mm)
0.3
先端形状
丸型