曜日別特売
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601

6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601
6256(RE-6256) 防寒かるながセーフティーブーツ 富士手袋工業(天牛) 76232601

防寒かるながセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
この商品はサイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
L(25.5~26.0)
注文コード
76232601
品番
6256(RE-6256)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

保温性に優れた10mm厚防寒インナーソックスが入っています。
このインナーソックスは取り外して丸洗いすることが可能です。
雨や雪、泥や砂利などの侵入を防ぎやすい履き口カバー付きです。

サイズ
L(25.5~26.0)
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(本体)
発泡ゴム(ゴム/50%、EVA/50%)
種類
セーフティーブーツ
長さ(cm)
約40(Lサイズ)
材質(ソール)
耐油ゴム(赤色部分
標準質量(g/片足)
650(Lサイズ)
足幅
3E
材質(インナー)
10mm厚ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする