富士手袋工業(天牛)
防寒かるながセーフティーブーツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
3L(27.5~28.0)
注文コード
76232619
品番
6256(RE-6256)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
保温性に優れた10mm厚防寒インナーソックスが入っています。
このインナーソックスは取り外して丸洗いすることが可能です。
雨や雪、泥や砂利などの侵入を防ぎやすい履き口カバー付きです。
サイズ
3L(27.5~28.0)
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(本体)
発泡ゴム(ゴム/50%、EVA/50%)
種類
セーフティーブーツ
長さ(cm)
約40(Lサイズ)
材質(ソール)
耐油ゴム(赤色部分
標準質量(g/片足)
650(Lサイズ)
足幅
3E
材質(インナー)
10mm厚ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴