曜日別特売
CL 280 M側 SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 76235634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL 280 M側 SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 76235634
CL 280 M側 SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 76235634
CL 280 M側 SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ 76235634

SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)最大80
外径A(Φmm)280
軸穴径D2(Φmm)最大80
内容量1個注文コード76235634品番CL 280 M側
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。

外径A(Φmm)280軸穴径D1(Φmm)最大80軸穴径D2(Φmm)最大80全長(mm)204最高回転数(min-1[r.p.m])2300材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする