曜日別特売
8 × B3 NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239511

NSVプーリ B形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び8注文コード76239511品番8 × B3
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法Db(Φmm)76寸法L(mm)44寸法S1(mm)10寸法S2(mm)10寸法W(mm)64de外径(Φmm)203.2寸法dm(mm)192.2下穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)42溝の形B溝数3質量(kg)5.2種類Vプーリー呼び8
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする