曜日別特売
335 × 5V-4 SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツ 76247202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

335 × 5V-4 SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツ 76247202
335 × 5V-4 SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツ 76247202

SNS パワーシーブ 5V4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)30
寸法dm(mm)332.4
332.4
217.4
262.4
372.4
207.4
209.4
221.4
227.4
233.4
237.4
247.4
257.4
277.4
297.4
312.4
317.4
337.4
352.4
357.4
377.4
167.4
422.4
472.4
557.4
707.4
747.4
797.4
147.4
157.4
177.4
187.4
197.4
397.4
447.4
497.4
527.4
597.4
627.4
内容量1個注文コード76247202品番335 × 5V-4
参考基準価格(税別)¥54,140販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法B(mm)77.9寸法H(mm)23寸法S1(mm)20.1寸法S2(mm)8ボス径db(mm)140寸法dm(mm)332.4寸法l(mm)90下穴径d(Φmm)30溝の形5V溝数4質量(kg)21.6最大軸穴径(mm)80総幅(mm)98GD2(kgf・m2)1.09呼び径de335不つり合い質量許容値(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする