42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919

42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919
42250(GR) IGLOO ウォータージャグ イグルー 76370919

IGLOO ウォータージャグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76370919品番42250(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアやレジャーで大活躍!IGLOOのウォータージャグ。
ピクニックやキャンプなどのアウトドアレジャーから部活などのスポーツまで、幅広いシーンで活躍します。ッシュボタン式コック採用。置いておけば、ちょっとしたスツールとしても使用可能。

用途ウォータージャグ、ウォータータンクとして。アウトドア キャンプ バーベキュー 観戦 スポーツ 水 タンク キャンプ用品 非常用 防災用 災害用 飲み水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×28.5×37.5質量(kg)1.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×16.5×27.9材質外側・蓋:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン容量(L)7.5グリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7637091942250(GR)61954296#42142250(GR) 屋外用水専用容器 ウォータージャグ イグルー 61954296屋外用水専用容器 ウォータージャグイグルー1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする