アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
カラフルラウンドチェア LRNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451726
品番
LRN-P
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。
色
ピンク
座面高さ(mm)
405〜500
座面径(Φmm)
375
タイプ
足掛リング:無し
材質
座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン
キャスター
あり
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
405〜500
高さ調節
可
アズワン品番
4-2543-02
昇降方式
ガスシリンダー式