カラフルラウンドチェア LRNシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76451778 品番 LRN-PR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。

ピンク 座面高さ(mm)460〜615 座面径(Φmm)375 タイプ有り足掛リング:有り 材質座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン キャスターあり 背もたれなし キャスター径(Φmm)50 座高(mm)460〜615 高さ調節 アズワン品番4-2544-02 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする