ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76451823 品番 SI-BKR
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥33,990
販売価格(税別)
30,900

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単

座面高さ(mm)585〜715 座面径(Φmm)360 材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装) 幅(mm)520 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)765〜895 タイプ足掛リング有 奥行(mm)495 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)585〜715 高さ調節 アズワン品番4-2862-02 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする