PS-G55 パックスタッフ レンジでさつまいも エビス 76469953 PS-G55 パックスタッフ レンジでさつまいも エビス 76469953 PS-G55 パックスタッフ レンジでさつまいも エビス 76469953 PS-G55 パックスタッフ レンジでさつまいも エビス 76469953

パックスタッフ レンジでさつまいも

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76469953 品番PS-G55
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

電子レンジで簡単に蒸かしいもが作れます
圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。丸ごと加熱OK。たっぷり入るドームブタ。さつまいも以外の長めの野菜も細かく切らずにそのまま加熱できます。

寸法(cm)約25.4×12.4×高さ10.8 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする