エビス[厨房用品]
エビス[厨房用品]の キッチン・調理用品
エビス[厨房用品]の レンジ調理・アイデアグッズ
パックスタッフ レンジで温玉風
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76469969
品番
PS-G57
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
電子レンジで簡単に半熟たまごが作れます。
特許構造のたまごポケットで温玉風のとろーりたまご1個が簡単に作れるレンジ調理容器です。うどんやパスタなど色々な料理のトッピングに。
寸法(cm)
約11.9×16.6×高さ9.5
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応