PS-G697 パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ エビス[厨房用品] 76470118 PS-G697 パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ エビス[厨房用品] 76470118 PS-G697 パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ エビス[厨房用品] 76470118 PS-G697 パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ エビス[厨房用品] 76470118 PS-G697 パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ エビス[厨房用品] 76470118

パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76470118 品番PS-G697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。

寸法(cm)約28.7×18×高さ6 材質樹脂、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする