PS-G21 パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 エビス[厨房用品] 76470127 PS-G21 パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 エビス[厨房用品] 76470127 PS-G21 パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 エビス[厨房用品] 76470127

パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76470127 品番PS-G21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お鍋を使わず、ゆで野菜がおいしくできる
圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。大きめの野菜もそのまま加熱。下ごしらえや付け合わせに。

寸法(cm)約16.8×19.3×高さ8.8 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする