エビス[厨房用品]
エビス[厨房用品]の キッチン・調理用品
エビス[厨房用品]の レンジ調理・アイデアグッズ
パックスタッフ レンジでパスタ 1〜2人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76470136
品番
PS-G62
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電子レンジでパスタがゆでられる
らくらく湯切り付。パスタ軽量穴付。これひとつでおいしくパスタがゆでられます。1人暮らしの方や夜食作りに便利です。
寸法(cm)
約7.8×28.3×高さ7.8
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
1200
適合寸法(cm)
使用できる電子レンジ:庫内左右幅/29.5以上、ターンテーブルの直径/24以上
RoHS指令(10物質対応)
対応