PS-G63 パックスタッフ レンジでゆで野菜 角型大 エビス[厨房用品] 76470145 PS-G63 パックスタッフ レンジでゆで野菜 角型大 エビス[厨房用品] 76470145 PS-G63 パックスタッフ レンジでゆで野菜 角型大 エビス[厨房用品] 76470145

パックスタッフ レンジでゆで野菜 角型大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76470145 品番PS-G63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

電子レンジでおいしいゆで野菜ができる
野菜の下ごしらえに、つけあわせに。圧力効果でおいしくできあがるザル付き2重構造。

寸法(cm)約12.2×29.4×高さ8.8 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする