エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ホース用ガイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76505084
品番
EA124HM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様
●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5〜50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番
65-2109-51