エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76555019
品番
EA742GB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様
●測定範囲:温度:-30.0〜60.0℃湿度:0.0〜90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説