LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556979 品番EA761XL-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,987
販売価格(税別)
8,170

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色〜暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700〜5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする