EA761XL-22A AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコ 76556988

EA761XL-22A AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコ 76556988
EA761XL-22A AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコ 76556988
EA761XL-22A AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコ 76556988

AC100V/11W デスクスタンド/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76556988品番EA761XL-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
7,100

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。
マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。
明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。
ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドアズワン品番65-2186-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする