曜日別特売
EA940CT-251 E19 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコ 76583667

E19 [ステンレス製] ねじ無しカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76583667品番EA940CT-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ無し電線管用(E管)
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E19●全長(mm):54●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする