曜日別特売
5100-4 5100シリーズ ヘビーデューティドレン CKD 76596107

5100シリーズ ヘビーデューティドレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)1注文コード76596107品番5100-4
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様ヘビーデューティドレン接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1作動方式フロート式接続方式NPTドレン排出口径Rc1/4ドレン排出ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする