CKD
5100シリーズ ヘビーデューティドレン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
76596143
品番
5100-4-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘビーデューティドレン
接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
NPT
ドレン排出口径
Rc1/4
ドレン排出
ノーマルクローズ
CADデータダウンロード