[ソーラー充電式] LED回転灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ・ボディ:ポリカーボネート●サイズ:Φ105×98mm(取付部除く)●電源:ニッケル水素電池×2(付属)●色:黄●質量:0.33kg●連続動作時間:点滅:約50時間、回転:約20時間●動作:点滅(74回/分)、回転(233回/分)●防水性能:IP55 注文コード76607223 品番EA983FS-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:レンズ・ボディ:ポリカーボネート●サイズ:Φ105×98mm(取付部除く)●電源:ニッケル水素電池×2(付属)●色:黄●質量:0.33kg●連続動作時間:点滅:約50時間、回転:約20時間●動作:点滅(74回/分)、回転(233回/分)●防水性能:IP55 アズワン品番65-2307-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする