wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76755657 品番wasser32
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コンパクトでシンプルなデスクライト。
目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。
フレキシブルアームでどんな形にも。
調光は無段階で自由自在。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
省エネ、長寿命なLED使用。
消費電力は最大約3W。
充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。
コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
を気にせずに使えるライトです。
子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。
プレゼントとしてもオススメです。

材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約350 消費電力(W)最大約3 電源DC 5V/1A コード長さ(m)約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108 光源LED(無段階調光) バッテリー1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K)3750〜4250 バッテリー容量(mAh)1200 アームフレキシブル 明るさ(Lm)最大約200 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする