infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載
256x192の高解像度検出器
解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出
プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能
インターバルタイマー付き撮影機能
稼働時間15時間
パワフルな検出器
プログレードの赤外線検出器
256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。
プログレードの内蔵画像処理システム
プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。
プログレードの使いやすさ
15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。
プログレードのPC対応
PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。
0.04℃の高分解能、±2℃の正確性
ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
56°のFOV
フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。
7種類の熱画像表示、5種類の表示モード
7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。
ボクシンググローブに着想を得た形状
カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。
手持ち・三脚固定量対応
手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。
活用範囲
設備点検
電源設備メンテナンス
エアコン・空調のメンテナンス
自動車のメンテナンス
製品開発