曜日別特売
019.01.908 ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレ 76969139

019.01.908 ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレ 76969139
019.01.908 ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレ 76969139

ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さL(mm)70
内容量1セット(200個)注文コード76969139品番019.01.908
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定

用途
金物の固定など
長さL(mm)70寸法A(mm)40ねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする