ハーフェレ
ハーフェレの キッチン・調理用品
ハーフェレの ワイン・酒・バー用品
グラスホルダー 1列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
PVDコーティング 真鍮色
注文コード
77004559
品番
812.09.841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワイングラスなどを吊るして収納する商品です。
セット内容
グラスホルダー 1 個
、皿頭木ネジΦ3.5×16mm (トルクスドライバーで締め付け) 4 個
寸法A(mm)
450
高さ(mm)
48
寸法(Φmm)
(レーリング)6
仕上
PVDコーティング 真鍮色
材質
SUS304
用途
キッチンなど
品名・タイプ
グラスホルダー