PACKOUT デスクトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77045344 品番48-22-8488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

13mm厚合板製天板
クリアコートによりスムーズな作業面
万一傷がついても交換可能な天板
耐衝撃設計
耐荷重:23kg
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム

質量(kg)2.5 長さ(mm)389 幅(mm)607 高さ(mm)53 耐荷重(kg)23 ブラック/ベージュ

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
この動画は、1人が参考にしています。
ミルウォーキーのPACKOUT? デスクトップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする