PFS-12 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業 77164186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径(Φmm)12
長さ(m)5
外径(Φmm)18
内容量1巻注文コード77164186品番PFS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

用途
食品飲料水搬送
内径(Φmm)12使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール外径(Φmm)18長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする