※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77164229 品番 PFS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm〜50mmまでのサイズバリエーション

内径(Φmm)12 使用流体食料飲料水 材質軟質ポリ塩化ビニール 外径(Φmm)18 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-5〜60 用途食品飲料水搬送 ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする