sun1a スーパーUダインN フクビ化学 77456779

スーパーUダインN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は質量・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
1.5(アルミパック)
注文コード
77456779
品番
sun1a
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。

質量(kg)
1.5(アルミパック)
トラスコ品番
493-2983
材質
ウレタン樹脂系
危険物の類別
非危険物
塗布量
(マルチポスト1本あたり)60~70g
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※温度は5℃以上としてください。
※5℃未満は接着剤の硬化が遅くなりますので十分養生して硬化を確認してください。
※常時、または高頻度で水がかかるような場所での使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする