曜日別特売
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901

8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901
8AJ00047HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 スリーボンド 77456901

低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量1式注文コード77456901品番8AJ00047HIREPAIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。
ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。
アスファルト及びコンクリート路面の部分的な凹凸箇所に対して、簡易的に補修できます。
浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。
手作業で簡単に補修できます。
小規模補修に適しています。
低臭気のため、対応範囲が広がります。
伸びと靱性に優れています。
プライマー無しで塗布可能です。

用途
舗装補修に。
段差補修に。
凹凸補修に。
欠損部穴埋めに。
トラスコ品番716-1834セット内容4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)黒色容量(kg)4.3危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4.3kg施工面積(m2)0.18危険物の性状第1種
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする