曜日別特売
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311

73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311
73401 デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461311

デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード77461311品番73401
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。

用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)90使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池付
熱中症レベル:4段階 / インフルエンザレベル:3段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする