ひんやり涼しく!夏を快適に過ごす新提案!
業界初!リア3枚+フロント5枚の二層ファンブレード
風量最大4.4m/s
前後独立駆動のデュアルモーターにより、振動を抑えながら安定送風
約30dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適
1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル
強力冷却モードで室温より最大-10℃のひんやり体感を実現
最大12時間の連続冷却可能
1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能
水がなくなると自動停止する空焚き防止機能搭載
透明水位窓付きで残量確認も簡単
風量とミスト量はそれぞれ3段階調整可能
上下ルーバーを手動で最大110°調整可能
マイナスイオン&銀イオン抗菌加工タンク搭載
タッチ操作&8m遠隔操作可能なリモコン付き
2-8時間切タイマー搭載
ON/OFF可能な6色LEDライト搭載
消費電力わずか9W!
USB Type-C給電式