KK3671S 大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅰ型・折版150Ⅱ型 吊金具 折板屋根用 Panasonic(パナソニック) 77463971

大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅰ型・折版150Ⅱ型 吊金具 折板屋根用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×170
( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×170
( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×270
内容量1個注文コード77463971品番KK3671S
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。

寸法(mm)
( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×170
適合
折版150Ⅰ型・Ⅱ型
材質
ステンレス
ボルト
W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする