スチームホースT-341

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77464179 品番 T-341-12-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。

内径(mm)13 使用流体蒸気、熱湯 外径(mm)23 定尺(m)1 特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性 最高使用圧力(MPa)1.8 最小曲げ半径(mm)130 補強層(高張力スチール)2S 質量(kg/m)0.4 使用温度(℃)-40〜+210 用途蒸気・熱湯 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする