Panasonic(パナソニック)
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 折板屋根用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×170
注文コード
77464217
品番
KK3371S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
寸法(mm)
( 厚さ×幅×吊り部分長さ)1.5×28×170
適合
折版120Ⅰ型
材質
ステンレス
ボルト
W3/8