ALFAGOMMA
ALFAGOMMAの ホース
ALFAGOMMAの ゴムホース
スチームホースT-341
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464258
品番
T-341-12-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
内径(mm)
13
使用流体
蒸気、熱湯
外径(mm)
23
定尺(m)
9
特性
耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
最高使用圧力(MPa)
1.8
最小曲げ半径(mm)
130
補強層
(高張力スチール)2S
質量(kg/m)
0.4
使用温度(℃)
-40〜+210
用途
蒸気・熱湯
材質
内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM