Panasonic(パナソニック)
Archi-spec TOI 45 排水ます
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マットブラック
マットグレー
マットブラウン
マットブラック
マットホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77464680
品番
KZA6927
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途
枝管からの雨水をたてに落とす部材です。
色
マットブラック
適合
Archi-spec TOI 45
接続
たてとい直結
枝管
たてとい60・VU50