曜日別特売
KK3361S 大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック) 77465075

大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 軒曲げ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77465075
品番
KK3361S
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。

適合
折版120Ⅰ型
材質
ステンレス
厚さ(mm)
足部分:2.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×28×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする